曜日別特売

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ - 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ - 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ - 日本精器
使用流体空気ポート数5作動方式パイロット形内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
使用圧力範囲(MPa)
定格電圧(V)
配管接続口径
商品状態
位置数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47176087BN-7M43-10-G-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc1/4-2
32,880
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176096BN-7M43-10-G-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc1/4-2
32,880
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176105BN-7M43-10-H-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1/4-2
34,350
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176114BN-7M43-10S-E-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc1/4-2
18,370
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
47176123BN-7M43-10S-E-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc1/4-2
18,370
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176132BN-7M43-10S-F-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1/4-2
19,840
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176141BN-7M43-10S-G-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc1/4-2
25,160
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176157BN-7M43-10S-G-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc1/4-2
25,160
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176166BN-7M43-10S-H-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1/4-2
26,620
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176175BN-7M43-15-F-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1/2-2
27,560
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176184BN-7M43-15-G-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc1/2-2
32,880
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176193BN-7M43-15-G-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc1/2-2
32,880
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176202BN-7M43-15-H-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1/2-2
34,350
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176211BN-7M43-20-E-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc3/4-2
36,740
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176227BN-7M43-20-E-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc3/4-2
36,740
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47176236BN-7M43-20-F-244方向単動50.2~0.7DC24Rc3/4-2
38,210
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176245BN-7M43-20-G-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc3/4-2
43,530
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176254BN-7M43-20-G-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc3/4-2
43,530
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176263BN-7M43-20-H-244方向単動50.2~0.7DC24Rc3/4-2
44,990
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176272BN-7M43-25-E-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc1-2
36,740
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176281BN-7M43-25-E-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc1-2
36,740
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176297BN-7M43-25-F-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1-2
38,210
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176306BN-7M43-25-G-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc1-2
43,530
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176315BN-7M43-25-G-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc1-2
43,530
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176324BN-7M43-25-H-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1-2
44,990
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176394BN-7M43-8-F-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1/8-2
19,840
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176403BN-7M43-8-G-1004方向単動50.2~0.7AC100Rc1/8-2
25,160
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176412BN-7M43-8-G-2004方向単動50.2~0.7AC200Rc1/8-2
25,160
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176421BN-7M43-8-H-244方向単動50.2~0.7DC24Rc1/8-2
26,620
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176437BN-7M47-10-E-1004方向複動50.2~0.7AC100Rc1/4-2
36,740
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176446BN-7M47-10-E-2004方向複動50.2~0.7AC200Rc1/4-2
36,740
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176455BN-7M47-10-F-244方向複動50.2~0.7DC24Rc1/4-2
39,670
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176464BN-7M47-10-G-1004方向複動50.2~0.7AC100Rc1/4-2
49,660
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176473BN-7M47-10-G-2004方向複動50.2~0.7AC200Rc1/4-2
49,660
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176482BN-7M47-10-H-244方向複動50.2~0.7DC24Rc1/4-2
52,720
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176491BN-7M47-10S-E-1004方向複動50.2~0.7AC100Rc1/4-2
30,490
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176507BN-7M47-10S-E-2004方向複動50.2~0.7AC200Rc1/4-2
30,490
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176516BN-7M47-10S-F-244方向複動50.2~0.7DC24Rc1/4-2
33,420
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176525BN-7M47-10S-G-1004方向複動50.2~0.7AC100Rc1/4-2
43,530
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176534BN-7M47-10S-G-2004方向複動50.2~0.7AC200Rc1/4-2
43,530
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176543BN-7M47-10S-H-244方向複動50.2~0.7DC24Rc1/4-2
46,460
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176552BN-7M47-15-E-1004方向複動50.2~0.7AC100Rc1/2-2
36,740
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176561BN-7M47-15-E-2004方向複動50.2~0.7AC200Rc1/2-2
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47176577BN-7M47-15-F-244方向複動50.2~0.7DC24Rc1/2-2
39,670
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176586BN-7M47-15-G-1004方向複動50.2~0.7AC100Rc1/2-2
49,660
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176595BN-7M47-15-G-2004方向複動50.2~0.7AC200Rc1/2-2
49,660
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176604BN-7M47-15-H-244方向複動50.2~0.7DC24Rc1/2-2
52,720
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176613BN-7M47-20-E-1004方向複動50.2~0.7AC100Rc3/4-2
45,800
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47176622BN-7M47-20-E-2004方向複動50.2~0.7AC200Rc3/4-2
45,800
43,980
48,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
47176631BN-7M47-20-F-244方向複動50.2~0.7DC24Rc3/4-2
48,860
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする