日本精器
サイレンサ
(1件のレビュー)
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
取付ねじサイズ
材質(本体)
有効断面積(mm
2
)
消音効果(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47246674
BN-2600-10
R
3/8
アルミダイカスト(ADC)
60
23
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246683
BN-2600-15
R
1/2
アルミダイカスト(ADC)
80
18
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
47246692
BN-2600-20
Rc
3/4
-
200
-
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47246701
BN-2600-25
Rc
1
-
300
-
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
47246726
BN-2600-8
R
1/4
アルミダイカスト(ADC)
40
25
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246735
BN-2600S-6
R
1/8
ナイロン
15
20
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246744
BN-2606-8S
R
1/4
樹脂
40
-
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47246717
BN-2600-40
Rc
1.5
-
580
-
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください