日本精器
サイレンサ(ジェットクーラオプション)
ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
接続口
Rc
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
消音効果(dB)
8~12減少
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
注意
※高性能ジェットクーラKシリーズにのみ適用します。
※消音効果は冷風量により異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47246753
BN-VT15S
398-6624
60
30
10
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246762
BN-VT30S
398-6659
63
35
12
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246771
BN-VT60S
398-6683
81
70
14
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください