曜日別特売

ラインチェック弁

ラインチェック弁 - 日本精器ラインチェック弁 - 日本精器ラインチェック弁 - 日本精器ラインチェック弁 - 日本精器ラインチェック弁 - 日本精器ラインチェック弁 - 日本精器ラインチェック弁 - 日本精器

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。
エアの逆流を防ぎます。

ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1周囲温度(℃)-10~70内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47247776BN-9L21-103/860
15,730
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47247785BN-9L21-151/280
15,730
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47247794BN-9L21-203/4160
24,930
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47247803BN-9L21-251195
24,930
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
47247812BN-9L21-81/430
10,170
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする