日本精器
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。
手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
ポート数
4
切替位置数
3位置クローズドセンタ
使用圧力(MPa)
0~0.7
内容量
1個
注意
※沖縄・離島は別途。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付方式
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47248092
BN-4H41CPB-10
3/8
パネル取付
27
¥
11,980
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47248101
BN-4H41CXA-20
3/4
側面
140
¥
48,400
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47248117
BN-4H41CXA-25
1
側面
150
¥
48,400
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47248126
BN-4H41CXB-10
3/8
底面
27
¥
10,770
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください