ニデックドライブテクノロジー
近接スイッチ
種類
アンプ中継型
センサ形状
ネジ型
タイプ
非シールド
ヘッド形状
ネジ型
保護構造
IP-67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47281211
SE-P12
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
47281227
SE-P12-1
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください