曜日別特売

PE袋用発熱式ポイントシーラー

PE袋用発熱式ポイントシーラー - 富士インパルス
(1件のレビュー)

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。

質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47281437EX-15510溶着
17,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47281437
2018-06-10
用途: フードパックには使えません。
農・林・水産業

フードパックには使えません。フードパック用の熱式のシーラーは開発してほしいです。超音波式買いましたが高価です。
ポリ袋には良いですが温度調節も有ると良いですね!

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。おっしゃる通りですが、現在フードパックをポイントシールできる製品は、超音波式となっております。ご意見はメーカーにお伝えします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする