DCリアクトル

DCリアクトル - 富士電機
(2件のレビュー)
仕様力率改善用直流リアクトル内容量1個
注意
※お手持ちの本体より、適合品番をご確認の上お買い求めください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47283266DCR2-0.20.2200
11,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
47283284DCR2-0.750.75200
13,200
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
47283345DCR2-22A22200
48,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47283381DCR4-0.40.4400
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
47283467DCR4-3.73.7400
17,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47283476DCR4-5.55.5400
21,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47283485DCR4-7.57.5400
25,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47283415DCR4-1111400
31,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47283424DCR4-1515400
36,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47283397DCR4-0.750.75400
13,200
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
47283275DCR2-0.40.4200
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283293DCR2-1.51.5200
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283336DCR2-2.22.2200
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283354DCR2-3.73.7200
17,700
取扱い終了
代替品有
47283363DCR2-5.55.5200
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283372DCR2-7.57.5200
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283302DCR2-1111200
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283311DCR2-1515200
36,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283327DCR2-18.518.5200
44,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283406DCR4-1.51.5400
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283442DCR4-2.22.2400
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283433DCR4-18.518.5400
44,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47283451DCR4-22A22400
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47283397DCR4-0.7514469169DCR4-0.75D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283275DCR2-0.414469135DCR2-0.4D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283293DCR2-1.514469178DCR2-1.5D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
9,898
欠品中
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283336DCR2-2.214469196DCR2-2.2D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
10,980
欠品中
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283354DCR2-3.714469221DCR2-3.7D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283363DCR2-5.514469239DCR2-5.5D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283372DCR2-7.514469257DCR2-7.5D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283302DCR2-1114469275DCR2-11D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283311DCR2-1514469300DCR2-15D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283327DCR2-18.514469318DCR2-18.5D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283406DCR4-1.514469187DCR4-1.5D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283442DCR4-2.214469205DCR4-2.2D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283433DCR4-18.514469327DCR4-18.5D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47283451DCR4-22A14469345DCR4-22D画像準備中DCリアクトル富士電機1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47283354
2017-01-23
用途: コンバータの実験回路
製造業

もっと小型になると有難いですね。3mH程度。30A。通常のドロッパの平滑リアクトル。スイッチング周波数10~20kHzです。両極性で2個使ってますが、一つに巻線を
巻けると良いです。昔、アモルファスに手巻きしましたが、30Aになると手巻きは無理です。

2が参考にしています
対象商品 : 47283354
2015-04-10
用途: 電圧安定

やはりアンペアの安定は消費電力がおさえれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
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
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする