OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
センサ
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
内容量
1個
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出光
検出距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46415607
ED-100ND
拡散反射型
拡散光
100
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415634
ED-100NL
拡散反射型
拡散光
100
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415661
ED-100PD
拡散反射型
拡散光
100
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415695
ED-100PL
拡散反射型
拡散光
100
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415722
ED-S30ND
拡散反射型
拡散光
30
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415731
ED-S30NL
拡散反射型
拡散光
30
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415747
EL-08ND
限定反射型
標準
3~8
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415774
EL-08NL
限定反射型
標準
3~8
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415801
EL-08PD
限定反射型
標準
3~8
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415835
EL-08PL
限定反射型
標準
3~8
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415862
EL-15ND
限定反射型
標準
2~15
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415896
EL-15NL
限定反射型
標準
2~15
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415923
EL-15PD
限定反射型
標準
2~15
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415957
EL-15PL
限定反射型
標準
2~15
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46415984
EL-30ND
限定反射型
標準
5~30
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46416011
EL-30NL
限定反射型
標準
5~30
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
71日以内出荷
返品不可
46416045
EL-30PD
限定反射型
標準
5~30
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46416072
EL-30PL
限定反射型
標準
5~30
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46416106
EL-S15ND
限定反射型
標準
2~15
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46416115
EL-S15NL
限定反射型
標準
2~15
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46416124
ET-500ND
透過型
標準
500
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
36日以内出荷
返品不可
46416151
ET-500NL
透過型
標準
500
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46416185
ET-500PD
透過型
標準
500
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46416212
ET-500PL
透過型
標準
500
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46416246
ET-S500ND
透過型
標準
500
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46416255
ET-S500NL
透過型
標準
500
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415616
ED-100ND3
拡散反射型
拡散光
100
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415625
ED-100ND4
拡散反射型
拡散光
100
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415643
ED-100NL3
拡散反射型
拡散光
100
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415652
ED-100NL4
拡散反射型
拡散光
100
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415677
ED-100PD3
拡散反射型
拡散光
100
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415686
ED-100PD4
拡散反射型
拡散光
100
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415704
ED-100PL3
拡散反射型
拡散光
100
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415713
ED-100PL4
拡散反射型
拡散光
100
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415756
EL-08ND3
限定反射型
標準
3~8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415765
EL-08ND4
限定反射型
標準
3~8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415783
EL-08NL3
限定反射型
標準
3~8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415792
EL-08NL4
限定反射型
標準
3~8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415817
EL-08PD3
限定反射型
標準
3~8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415826
EL-08PD4
限定反射型
標準
3~8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415844
EL-08PL3
限定反射型
標準
3~8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415853
EL-08PL4
限定反射型
標準
3~8
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415871
EL-15ND3
限定反射型
標準
2~15
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415887
EL-15ND4
限定反射型
標準
2~15
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415905
EL-15NL3
限定反射型
標準
2~15
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415914
EL-15NL4
限定反射型
標準
2~15
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415932
EL-15PD3
限定反射型
標準
2~15
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415941
EL-15PD4
限定反射型
標準
2~15
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415966
EL-15PL3
限定反射型
標準
2~15
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
46415975
EL-15PL4
限定反射型
標準
2~15
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ