KSボンベカバー

KSボンベカバー - カミマルKSボンベカバー - カミマル

直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。
KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。
(KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)

用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ材質PVCターポリン内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径×全長(mm)
適合ボンベ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例46839441KSBC-0-51260×250酸素7000L
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
※使用例46839484KSBC-AC-4910×270アセチレン7.0kg
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
46839405KSBC-0-1545×115酸素500L
オープン
取扱い終了
46839414KSBC-0-2650×240酸素3000L(太径)
オープン
取扱い終了
返品不可
46839423KSBC-0-3810×180酸素1500L・2000L兼用
オープン
取扱い終了
46839432KSBC-0-4890×205酸素3000L(細径)
オープン
取扱い終了
46839457KSBC-AC-1210×210アセチレン0.5kg
オープン
取扱い終了
46839466KSBC-AC-2410×235アセチレン2.0kg
オープン
取扱い終了
46839475KSBC-AC-3575×275アセチレン4.0kg
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする