スパカットセラ

スパカットセラ - オリック
(5件のレビュー)

セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。
高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。
超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。

危険物の類別非危険物内容量1缶(240g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4683951136H-A
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46839511
2023-12-13
用途: 備品補充
内和土木

あまり、使ってる人が回りにはいないですが、2度塗りするといい感じです。

対象商品 : 46839511
2021-02-13
用途: ロボット溶接のノズルコート

溶接ノズルに簡単にコーティングできて、付着防止効果も非常に良い。
細かなスパッタが付着しても、エアブローで簡単に除去でき、擦らない為、耐久性もある。
仕事上、製品に合わせてノズル長さを削ってしまうとノズルのクロムメッキが取れてしまうが、これでコートすれば良いので、ノズルを削る事に抵抗が無くなった。
重ね塗りすると耐久性や効果が上がる為、作業者がマイノズルを育てる様になりました(笑)
チップや治具に塗っても効果があり、利用範囲も広い。
油系の付着防止剤の様に、溶接不具合が出ないのもすばらしい。
欠点は、今までノズルに付いていたスパッタが製品に落ちて付く事・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 46839511
2018-08-27
用途: 半自動の厚物溶接に使用
有限会社晃栄工業

新品時につけて、乾いてから使用、スパッタが簡単に取れ
何度も繰り返しつければ、ノズルが傷まない、値段的に少し高いが
ノズルが節約になるので、OK!

1が参考にしています
対象商品 : 46839511
2017-06-14
用途: MIG溶接のノズルに使用してます。
株式会社大東工作所

新品のノズルに塗って乾けば、コーティングが出来るので簡単です。
効果は、通常よりスッパターの付着率を30%程度減らせます。

対象商品 : 46839511
2017-02-26
用途: 半自動溶接時に使用。

ワックスタイプ等は溶接後に母材への付着が残るので、塗装が必要な場合は洗浄工程が必要ですが、この商品はその必要がありません。ワックスタイプ等に比べると事前の用意が必要ですが、ワックスタイプ等に比べるとノズルが長持ちします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする