曜日別特売

スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付)

スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) - IRWINスタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) - IRWINスタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) - IRWINスタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) - IRWINスタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) - IRWINスタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) - IRWIN
(8件のレビュー)

汎用性の高いロッキングプライヤーです。

種類グリッププライヤ
全7種類を絞り込む
最大口開き(mm)
寸法L(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
寸法L(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47323561T1002EL41個251144WR4236
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31242900T0702EL41丁381857WR5648
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31242909T0902EL41丁291405WR4639
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31242945T0502EL41丁4822510WR6354
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47323577T0902EL41個291405WR4639
1,800
取扱い終了
47323586T0702EL41個381857WR5648
2,010
取扱い終了
47323595T0502EL41個4822510WR6354
2,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323561
2021-04-06
用途: バイクの応急処置用工具として

オフロードバイクに乗っていると、レバー破損、ペダル破損などのリスクがあります。
そうした時にこのロッキングプライヤーがあるとレバーやペダルの代用として使用できます。

2019-04-12
用途: 整備
サービス業

各社ラインナップしているロッキングプライヤーの中でも最強の保持能力だと思います。
一つあると何かと便利で重宝しています。

対象商品 : 47323577
2018-03-23
用途: 小物を強力に把持する作業に使用
株式会社オーレックス

ロッキングプライヤ―というより、本来の商標「バイスグリップ」で表記した方が判りやすいのでは?
小部品を強力に把持する作業には欠かせないツール。
「バイスグリップ」及びその類似商品には用途別に先端形状に様々なバリエーションがあり、
「ロッキングプライヤ―」のカテゴリーがあって良いと思います。

対象商品 : 47323586
2017-05-22
用途: 30年程前アメリカ旅行の際ホームセンターで見かけて購入し、以来車やバイクの修理に使っておりましたが、紛失したため再購入しました。
農・林・水産業

同型の物が多数出回っておりますが、この商品は機能、耐久性共に優れております。

1が参考にしています
対象商品 : 47323577
2017-05-30
用途: バイク整備
熊崎プレス

さすがIRWIN カシッとしてます。安物と比べるとがっちりさが違う。

対象商品 : 47323586
2017-04-10
用途: 物を挟んで固定する
その他業種

頑丈なのに値段が安いので多く所有しても困る事は無い

対象商品 : 47323577
2017-04-06
用途: 頭の潰れたネジをつかむ
野津サービス

わずかな手がかりしかない頭の潰れたネジを、しっかりつかむことができて重宝します。

対象商品 : 47323577
2014-09-21
用途: バイク整備/携帯用
株式会社ビッグツリープロダクション

長年使っていますが素晴らしい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする