IRWIN
ストレートジョー ロッキングプライヤー
平らな面を掴む為に適したあご形状です。
特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
種類
グリッププライヤ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
寸法L(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47323604
T0302EL4
1個
38
185
7R
58
48
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31242936
T0102EL4
1丁
48
225
10R
66
54
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47323613
T0102EL4
1個
48
225
10R
66
54
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください