曜日別特売

ロッキングCクランプ

ロッキングCクランプ - IRWINロッキングCクランプ - IRWINロッキングCクランプ - IRWINロッキングCクランプ - IRWINロッキングCクランプ - IRWIN
(3件のレビュー)

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。

種類グリッププライヤ
全6種類を絞り込む
最大口開き(mm)
寸法L(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
寸法L(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47323683T18R1個20345718R17755
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
47323692T24R1個25461024R20055
9,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
31242979T19EL41丁10227311R14055
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
31242988T17EL41丁541656R8640
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47323665T17EL41個541656R8640
1,700
取扱い終了
47323674T19EL41個10227311R14055
2,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323674
2018-03-24
用途: 冶具固定

実用に差し支える不具合あり。
リリースレバーの働きがお粗末な物に当たりました。
リリースレバーを引いても一度でリリースできないのです。
リリースレバーを引いてさらに開放方向にかなりのちからで手動で開いて
やらないとはずれない物が来ました。
同時に2個注文したのですが一つがその状態です。
確率二分の一!
やはり国内メーカーの製品を注文するべきだったのでしょうか。
モノタロウの姿勢を問います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 47323674
2018-04-22
用途: 小型ボール盤 小ワークもの固定
サービス業

満足だが、商品の陳列用の説明の部分開梱するのには素手では難しいです!ハサミ必須・・

対象商品 : 47323665
2016-11-03
用途: 溶接作業時、板金作業時等
建設業・工事業

使い勝手もよく、価格も通常より安価で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする