スイベルパッドロッキングCクランプ

スイベルパッドロッキングCクランプ - IRWINスイベルパッドロッキングCクランプ - IRWINスイベルパッドロッキングCクランプ - IRWINスイベルパッドロッキングCクランプ - IRWINスイベルパッドロッキングCクランプ - IRWINスイベルパッドロッキングCクランプ - IRWINスイベルパッドロッキングCクランプ - IRWIN
(3件のレビュー)

先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。

種類グリッププライヤ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
寸法L(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47323701T165EL41個381404SP72472536
2,700
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
47323735T20EL41個9528211SP140956755
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
31242997T24SP1丁31561524SP20011539555
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
31243006T18SP1丁20546218SP17711524055
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31243015T9SP1丁662559SP1208611240
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31243024T18EL41丁501756SP82573140
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47323717T18EL41個501756SP82573140
1,910
取扱い終了
47323726T9SP1個662559SP1208611240
3,070
取扱い終了
47323744T18SP1個20546218SP17711524055
4,240
取扱い終了
47323753T24SP1個31561524SP20011539555
4,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323717
2021-07-05
用途: クラッシックカーボディパネル製作
製造業

クラッシックカーボディパネル製作の組付け作業、溶接作業などに使っています。
大きなパネルの溶接作業時に非常によく使い気に入っています。
値段がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 47323726
2018-08-03
用途: 材木切断時、母・子材固定用
サービス業

47324137(ハンディークランプ)を買うならこれ買った方が断然いい!前回買ったが樹脂クランプは最悪だった・・・IRWINの樹脂プラクランプは最悪接着剤サンドにしか使えないです。本題のバイスプライヤーは一番小さいフトコロ幅の物を買ったがテーブル厚12+38(2x4材)を余裕でバイス可能、天板梁が20mmくらいあってもかわしてバイスできます

対象商品 : 47323735
2017-05-08
用途: 鈑金作業
ガレージ・SP

1本190円で購入したので、めちゃくちゃ安いわりに作りもしっかりしててよかったです。笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
1が参考にしています
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする