曜日別特売

ドリル研磨機 スーパーモンキー

ドリル研磨機 スーパーモンキー - ビックツール
(2件のレビュー)

シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!

付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285質量(kg)約2回転数(min-1[r.p.m])7200先端角(°)118ドリル径(Φmm)3.0~13.0電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110使用砥石Φ48 CBN#170モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニング内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47321145SMK-13AC100
45,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321145
2025-09-14
用途: 工具のメンテナンス時
その他業種

10年以上使い倒していますが延5000回は超えていますまだ砥石は無交換まだ使えそうなるべく入熱を避ける様に優しく研磨するのが長持ちの秘訣です折れたキリや熱ダレしたキリは垂直に切断してグラインダーで荒砥してから研磨ステンレスの穴あけはそのままでいけます

2022-06-04
用途: 設備取付
その他業種

他社同様機種と比べて、
多分一番簡単に研げる商品だと思う。
仕上がりは若干粗いですが、ほぼ新品近くまで
キリは復活します。
当たり前ですが新品時特殊コーティングしているキリは
研ぐと普通のキリになります。
扱いやすい大きさで現場でも持ち運びが簡単です。
コレットを本体に収納出来れば満点です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする