オイルシール用グリス

オイルシール用グリス - 武蔵オイルシール工業オイルシール用グリス - 武蔵オイルシール工業

ゴム材料に対し膨潤や硬化等の悪影響が無く、Oリング等のゴムシール部品の組立て時に塗布して頂く事により、かじり・固着・ねじれ等の不具合を防止できます。
更に塗布する事によりシール部品の表面に保護膜が形成され劣化の進行を遅くする効果が期待できます。
2WAYノズルを採用することで、ノズルを寝かせた状態で大径シールや広範囲の塗布に、ノズルを立てた状態で小径シールや狭い箇所の塗布にご使用いただけます。
またノズルによって部品にキズを付ける事がないよう、樹脂ノズルを採用しました。

仕様2WAYノズル使用温度範囲(℃)-10~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※エチレンプロピレンゴム(EP)にはご使用できません
※極圧潤滑には適しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47311494G634-B
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする