曜日別特売

アジャスター付き ラップスカート

アジャスター付き ラップスカート - フォーク(Nuovo)アジャスター付き ラップスカート - フォーク(Nuovo)アジャスター付き ラップスカート - フォーク(Nuovo)アジャスター付き ラップスカート - フォーク(Nuovo)アジャスター付き ラップスカート - フォーク(Nuovo)アジャスター付き ラップスカート - フォーク(Nuovo)アジャスター付き ラップスカート - フォーク(Nuovo)アジャスター付き ラップスカート - フォーク(Nuovo)

快適なはき心地を実現!ウラ技満載のスカート!
年齢を重ねるボディライン。なかでもウエストは、ちょっとした体重の増減もすぐにサイズに影響してくるもの。そんな女性たちの心強い味方となるのが、こっそり自在にサイズ調整できるスカート。この快適さ、早速試してみませんか
最大7cmまでウエストサイズを調整できるロングレールアジャスター付き。
ブラウスがはみ出ないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付き。
ラップタイプで見た目すっきり、足さばきラクラク。めくれ防止のループ付きです。

性別女性用仕様サイドポケット、アジャスター付、すべり止めテープ付種別スカート厚さ薄地混率(%)ポリエステル55、毛45生地ファインプレーン洗濯方法手洗い可内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47318047FS45759ブラックS55~6193
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318074FS45759ブラックLL76~82107
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318083FS45759ブラック3L83~89113
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318126FS45759チャコールブラウンS55~6193
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318144FS45759チャコールブラウンL69~75102
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318162FS45759チャコールブラウン3L83~89113
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318056FS45759ブラックM62~6897
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
47318065FS45759ブラックL69~75102
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
47318135FS45759チャコールブラウンM62~6897
13,000
取扱い終了
メーカー直送
47318153FS45759チャコールブラウンLL76~82107
13,000
取扱い終了
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする