曜日別特売

2wayリボン付き 半袖ブラウス

2wayリボン付き 半袖ブラウス - フォーク(Nuovo)2wayリボン付き 半袖ブラウス - フォーク(Nuovo)2wayリボン付き 半袖ブラウス - フォーク(Nuovo)2wayリボン付き 半袖ブラウス - フォーク(Nuovo)2wayリボン付き 半袖ブラウス - フォーク(Nuovo)2wayリボン付き 半袖ブラウス - フォーク(Nuovo)
(1件のレビュー)

一枚で着ても透けにくく、美しいシルエット

手軽に印象をチェンジする2種類のリボン付き。
立体的でキレイなフォルムを作り出す、半月の台襟。
生地のダイヤ柄とマッチするキュートな四角ボタン。

性別女性用仕様リボン2つ付種別半袖ブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20生地透け防止FDミニダイヤ柄洗濯方法洗濯機可内容量1枚
注意
※素材の風合いを重視しておりますので、洗濯時に毛玉が出来る場合がございます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47318765FB7091ホワイト5号
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318774FB7091ホワイト7号
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318783FB7091ホワイト9号
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318792FB7091ホワイト11号
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318801FB7091ホワイト13号
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318817FB7091ホワイト15号
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318826FB7091ホワイト17号
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318835FB7091ホワイト19号
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318844FB7091サックス5号
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318853FB7091サックス7号
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318862FB7091サックス9号
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318871FB7091サックス11号
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318887FB7091サックス13号
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318896FB7091サックス15号
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318905FB7091サックス17号
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
47318914FB7091サックス19号
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47318792
2020-07-08
用途: 事務作業時
農・林・水産業

サラサラした生地で今の時期に着心地がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする