SUGICO(スギコ)
2吋継手
形状
ソケット
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
亜鉛
接続ねじ種類
PT(めねじ)
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47317155
TO-614A
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材