リングスター
N型両開きボックス(中皿なし)
仕様
全開両開き、施錠可
トラスコ品番
487-3033
材質
スチール
質量(kg)
4
色
ブルー
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×210×190
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×210×190
内容量
1個
注意
※中皿は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47313551
N-53S
¥
9,680
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください