YoshidaTools
棒グラインダー
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途
溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
14600
ねじ寸法
(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16
付属品
カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ
全長(mm)
307
質量(kg)
1.3
砥石寸法(mm)
65×13×9.53
ハンドル
ロール方式
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm
3
/min)
(最大)0.68
排気方向
横
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47322265
YG-3H-1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください