曜日別特売

ペンシルグラインダー

ペンシルグラインダー - YoshidaTools

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました

用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど推奨ホース径(mm)4排気方向付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNFハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
空気消費量(Nm3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47322274YG-06-160000(最大)0.18
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする