ベルトサンダー

ベルトサンダー - YoshidaTools
(1件のレビュー)

手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます
ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます

用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1)全長(mm)320質量(kg)0.93ねじ寸法(ホース口金)RC1/4ハンドルレバー方式推奨ホース径(mm)9.5ベルト寸法(mm)10×330空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11排気方向RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47322283YBS-10-1
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YBS-10-1
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322283
2021-07-05
用途: クラッシックカーボディパネル製作
製造業

クラッシックカーボディパネル製作などをっやっています。
ボディーパネルの削り、錆撮りなどの研磨作業に使っています。
スピードの調整ができ使いやすいです。
欲を言えばもう少し軽いとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする