曜日別特売

シリコーンスプレー

シリコーンスプレー - OKN
(5件のレビュー)

特殊滑走用シリコーン
潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。

用途
機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47321653OKN901
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321653
2021-09-03
用途: 工場のプレナーに使用
株式会社ナンセイ

他の物と比べると滑りが長持ちするような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 47321653
2019-07-06
用途: 機械の手入れなど

もう少し大きい缶があればよいのですが?今回の缶ではすぐに使い切って仕舞ます、缶を処分するのが大変です。

対象商品 : 47321653
2018-08-24
用途: 長靴の艶だし。箪笥などの引き出しの潤滑。
農・林・水産業

べとつかず、臭いもなく、いままで使ったシリコンスプレーのなかで、一番良いです!今度は、作業靴の撥水ができないか試してみます

対象商品 : 47321653
2017-03-10
用途: 手押しカンナの滑走材
土居建築株式会社建設業・工事業

他のシリコンスプレーも使ってみたけど今のとここれがいい。

対象商品 : 47321653
2016-03-24
用途: 敷居に吹いて滑走改善

安い他社製品も安心して使用しています。問屋さんから1箱単位(12本入)購入していましたが、こちらで1本づつからでも安く購入できるため、キャンペーン毎にリピート購入予定です。敷居の溝に吹くと障子や襖の動きがよくなります。広範囲に吹き付けると足裏について滑るので溝のみに少しずつ吹き付け。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする