曜日別特売

シリコーンスプレー

シリコーンスプレー - OKN
(2件のレビュー)

高濃度特殊滑走用シリコーン
変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。
べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。

用途
機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47321662OKN902
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321662
2021-12-06
用途: 椅子・ソファー張替等に
製造業

他社のスプレーより接着力が強いように思われます。うちの作業に関して言えばベストな感じです。

2015-10-01
用途: 製材機械の滑走
昭和木材株式会社

モノタロウ製品、他社製品も使用させて頂きましたが、値段の感じです。安いぶん量を使います。弊社ではずっとOKNを使用しています。
製材機械修理会社の方に注文していましたが、モノタロで見つけました。キャンペーン時の購入です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする