曜日別特売

無臭性防錆潤滑剤

無臭性防錆潤滑剤 - OKN無臭性防錆潤滑剤 - OKN無臭性防錆潤滑剤 - OKN
(2件のレビュー)

有機モリブデンを添加することによって、防錆・潤滑効果をより一層発揮します。
水置換性オイルの為、濡れた部分へ直接塗布しても効果を発揮します。

用途
チェーン・レバー・ドアー・シャッター等のキシミ音を取り除き、動きを良好に
各種金属の錆防止
サビ付いて動かないボルト、ネジなどのゆるめ剤に
使用温度範囲(℃)常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47321687OKN110
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321687
2018-11-04
用途: 木工機械に使用

滑りがよくなり機械の寿命も延びている。
臭いも残らないしとても良かった。
また、ろっかーの鍵が動かなくなった時にも使用したら数分で鍵があいた
優れモノだと思う。

対象商品 : 47321687
2016-06-30
用途: ドアの丁番の異音対策に

有機モリブデンが含まれている為、潤滑剤としては非常によいです。
ドアのギー音がする時に丁番の軸に吹いてやると浸透して、ピタリと止む。
某556は匂いがひどいが、この商品は無臭なので、匂いが気になる場所でも使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする