曜日別特売

木工用ペインタブル

木工用ペインタブル - OKN
(11件のレビュー)

従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)

用途
機械の定盤、刃物の滑走
皮革製品・レザー・家具等の艶出し
使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47321705OKN201
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 刃物、電動工具
その他業種

木工用の刃物、電動工具その他の防錆、潤滑に気にせず使えるので良い。塗装や接着が予想される場合は控え目に、そうじゃない場合は豪快に丸ノコとかルーターに吹いてます。

対象商品 : 47321705
2023-09-01
用途: 深穴とかに
サービス業

切削が辛い場面でシリコーンを吹くしかなかったのですが、後の仕上げの事を考えると間違っていそうだなと…
疑問に思い調べ回ってこれにたどり着きました。次に使うのが楽しみです。

対象商品 : 47321705
2022-12-21
用途: 潤滑剤として、塗装物に使用します。
製造業

塗装可能な潤滑剤として重宝します。
リピート確定品ですね。

対象商品 : 47321705
2021-11-26
用途: メンテナンス時
製造業

塗装作業前の機械のメンテナンス用に使っています。気兼ねなくメンテナンスに使えるので重宝しています。

対象商品 : 47321705
2019-02-27
用途: 木材加工作業時
建設業・工事業

トリマー、丸ノコ刃などの刃物が熱をもち切れが悪い時に使用しております。
木材に付着しても塗装可能ですので気にせず使うことができるのでとても重宝しております。

対象商品 : 47321705
2016-12-06
用途: 木工機械で、滑りをよくする、現場の様々な取付をする際スムーズに材料、家具等をぴったり収める為。
PRODUCE建設業・工事業

木材、家具、等を現場にぴったり収める為に、ペインタブルを使用します。ぴったり収める為にペインタブルを使用すると柱、壁等に傷がつきにくく成ります。(こすれキズが無くなります)
木工機械で使用する場合、シリコンスプレーで滑りを良くすると、塗装が、はじいいて困る事がありますが、ペインタブルなら安心です。
いずれにしても、塗装、接着材に問題が発生しません。

対象商品 : 47321705
2014-11-17
用途: 木工機械(超仕上げ)の滑走
建設業・工事業

両面仕上げの際通常のシリコンでは片面を通すと付着するので反対側を掛ける時にスリップします。また多量にスプレーした時シミになるのもシリコンの欠点ですが、そういった問題が起こりません。成分が違うのでしょうか!?1度使うと手放せませんがもう少し安いとありがたいですね。

対象商品 : 47321705
2014-09-16
用途: 木工機械の潤滑剤として

スプレーしたあとスムーズに作業が進みます。
まだ、特徴となるペイントに対応しているかは実感出来ていませんが、、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする