曜日別特売

ユカ100

ユカ100 - ロックペイントユカ100 - ロックペイントユカ100 - ロックペイントユカ100 - ロックペイントユカ100 - ロックペイントユカ100 - ロックペイントユカ100 - ロックペイントユカ100 - ロックペイント
(7件のレビュー)

ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。
水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。
ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。
付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。
水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。
水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。

用途
屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。
(アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。)
学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。
(フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)
成分アクリルエマルション系主な用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面使用場所屋内外兼用特性防水、耐水、耐アルカリタイプツヤ無し希釈倍率0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)90~100(1回塗り)指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22内容量1缶(20kg)
注意
※施工後、ゴムホース、タイヤなど可塑剤を含むものを長時間接すると粘着性が生じるため、置かないでください。
※色見本は実際の色とは多少異なります。
※同じ色名でも、種類により光沢や色調が少し異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47321836082-0102-01しろ
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
47321845082-0210-01アイボリー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
47321854082-0114-01ブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47321863082-0119-01グレー
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
47321872082-0217-01みどり
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
47321881082-0220-01ディープグリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47321897082-0221-01モスグリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321863
2022-10-05
用途: バルコニーの床
株式会社 共同

マットグレーが、とてもいい感じできれいだった。
水性なので、においなく取り扱いも楽でした

1が参考にしています
対象商品 : 47321863
2021-04-24
用途: 車庫の上のコンクリートに塗装する。

車庫の上のコンクリートが水漏れしだした為、塗装をしたが、水性なので非常に塗りやすかった。

対象商品 : 47321872
2018-11-27
用途: 車庫床
菅井工建建設業・工事業

水性塗料なので扱いやすい 5キロ缶などあれば便利と思う

1が参考にしています
対象商品 : 47321897
2018-10-17
用途: 駐車場の色塗り
秋田日産自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

大変塗りやすく乾きも早く使い勝手が良かったです。また必要なときに注文したいです。

対象商品 : 47321836
2016-01-29
用途: コンクリートの床面への塗布

色合いは満足しておりますが、厚塗りすると刷毛の跡が思った以上に残りました。
※塗装は素人なので塗り方が下手なのかもしれませんが

対象商品 : 47321836
2015-10-13
用途: 駐車場のラインに使いました。
神奈陸有限会社運輸・通信業

車庫内のラインに 使用しました。アスファルトなのに 2度塗り3度塗りをしなくても 綺麗にのりました
色の映えも良く夜になっても ラインが良く引立ち 車庫に入れやすいと 社員も喜んでます。

対象商品 : 47321863
2016-08-15
用途: 床塗装
飲食業

当日出荷をうたっておきながら翌々日出荷というのはいかがなものかと思います。
表記を改めるべきでしょう。せめて、購入前に発送日がわかるようにして頂きたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする