ユカ2000

ユカ2000 - ロックペイントユカ2000 - ロックペイントユカ2000 - ロックペイントユカ2000 - ロックペイントユカ2000 - ロックペイントユカ2000 - ロックペイントユカ2000 - ロックペイントユカ2000 - ロックペイント
(2件のレビュー)

ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。
耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。
エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
防塵、防水効果が得られます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

用途
コンクリート、モルタル床面。
研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。
質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01内容量1缶(12kg)
注意
※数値は(主剤)082-2000番級ユカロック2000番級と(硬化剤)082-2910ユカロック2000番級の組み合わせの場合。
※色見本は実際の色とは多少異なります。
※同じ色名でも、種類により光沢や色調が少し異なる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47321951082-2102-01しろコンクリート、モルタル床面二液型エポキシ系防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
47321967082-2114-01ブラウンコンクリート、モルタル床面二液型エポキシ系防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47321976082-2119-01グレーコンクリート、モルタル床面二液型エポキシ系防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47321985082-2210-01アイボリーコンクリート、モルタル床面二液型エポキシ系防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47321994082-2217-01みどりコンクリート、モルタル床面二液型エポキシ系防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47322003082-2220-01ディープグリーンコンクリート、モルタル床面二液型エポキシ系防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47322012082-2221-01モスグリーンコンクリート、モルタル床面二液型エポキシ系防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321976
2017-02-10
用途: 作業場のコンクリートに。
イタガキ ヒロシ建設業・工事業

出来上がりはとてもきれいです。難点は、太陽光が眩しいのと雨降りなどで濡れている時はスリップします。

2が参考にしています
対象商品 : 47322012
2014-12-08
用途: ピット床に使用
和歌山米油販売株式会社

商品はかなりよくピットの床には最適であったが、当商品だけでは使用できず
地元の塗料店にて、専用シンナーおよび硬化剤を注文することになった。
カタログの掲載について、商品の内容を把握してもらいたい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
二液型ですが、硬化剤は付属していますか。
回答:
硬化剤は付属しておらず、硬化剤は注文コード65847345でございます。
対象商品:
47321976
1が参考にしています
2013-08-16

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする