フルイドフィルム
フルイドフィルムAS
ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である
用途
部品及び鉄板の防錆
ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用)
手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用)
潤滑・防錆が要求される全ての箇所
使用温度範囲(℃)
-10~100
形態
エアゾールタイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47324191
AS11
1本(420mL)
スプレー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
47324182
AS2
1本(120mL)
液状タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください