フルイドフィルム
フルイドフィルムAR
フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)
用途
室内外に保管中である部品の防錆(0.5~0.8mm)
ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用
各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等
タイプ
液状タイプ
形態
準液状タイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47324252
AR5
1缶(18.92L)
¥
82,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47324243
AR1
1缶(3.79L)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください