曜日別特売

DC駆動真空ポンプ

DC駆動真空ポンプ - 日東工器
(1件のレビュー)
質量(g)910電源DC取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)(MTTF)10000リード線長さ(mm)300±20吐出口径Φ6mm(外径)吸込口径Φ6mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
消費電力(W)
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339887DVH130-X1(平均値)0.86/0.411210.3/10-400007
36,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47339896DVH130-Y1(平均値)0.86/0.412410.3/10-400007
36,900
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47339905DVH145-X1(平均値)0.73/0.34128.9/8.6-600003
36,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47339914DVH145-Y1(平均値)0.73/0.34248.9/8.6-600003
36,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47339896
2024-08-21
用途: 組込み用途の検討要に使用しました
サービス業

良くできていると思います
PWM制御ができると使用範囲が拡張できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする