日東工器
フィルタ兼マフラ
材質(本体)
66ナイロン
質量(g)
44
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.03
交換目安
2500時間
耐圧(MPa)
0.2
有効面積(cm
2
)
エレメント/224
外径
(ニップル)Φ8
材質(エレメント)
紙
圧力損失
0.0012~0.0015MPa at 20L/min
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エレメント(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47340063
A3115
20
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください