圧電ポンプ バイモルポンプ

圧電ポンプ バイモルポンプ - 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ - 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ - 日東工器
(1件のレビュー)

機器組込用部品として、液体をコントロールします。

用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格周波数(Hz)
適合
質量(g)
材質(ハウジング)
消費電力(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47340413BPS-215I50/60(耐薬品適正例)エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリン30PP3
20,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
47340422BPS-235G50/60(耐薬品適正例)エタノール、キシレン、シリコーン油、灯油、トルエン、ベンゼン30POM3
20,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
47340517BPH-214I50/60(耐薬品適正例)エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリン130PP15
23,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47340526BPH-214D50/60(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、メタノール130PP15
23,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
47340535BPH-214E50/60(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール130PP15
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47340544BPH-214G50/60(耐薬品適正例)エタノール、過酸化水素、鉱油、次亜塩素ナトリウム130PP15
25,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47340553BPH-414I50/60(耐薬品適正例)エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリン140PP30
24,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47340562BPH-414D50/60(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、メタノール140PP30
24,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47340571BPH-414E50/60(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール140PP30
24,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47340587BPH-414G50/60(耐薬品適正例)エタノール、過酸化水素、鉱油、次亜塩素ナトリウム140PP30
27,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
47340596BPH-474G50/60(耐薬品適正例)エタノール、キシレン、四塩化炭素、シリコーン油、トリクレン170PPS30
37,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47340605BPH-474P50/60(耐薬品適正例)エタノール、クロロホルム、氷酢酸、ベンゼン、メチルエチルケトン170PPS30
63,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47340614BPF-465P50/60(耐薬品適正例)エタノール、王水、オゾン、四塩化炭素、濃硝酸、濃硫酸、発煙硫酸350PFA30
123,600
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
47340431BPL-212I-(耐薬品適正例)エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリン130PP15
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47340447BPL-212D-(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、メタノール130PP15
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47340456BPL-212E-(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール130PP15
15,800
取扱い終了
返品不可
47340465BPL-212G-(耐薬品適正例)エタノール、過酸化水素、鉱油、次亜塩素ナトリウム130PP15
17,300
取扱い終了
返品不可
47340474BPL-412I-(耐薬品適正例)エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリン160PP30
16,800
取扱い終了
返品不可
47340483BPL-412D-(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、メタノール160PP30
16,800
取扱い終了
返品不可
47340492BPL-412E-(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール160PP30
16,800
取扱い終了
返品不可
47340501BPL-412G-(耐薬品適正例)エタノール、過酸化水素、鉱油、次亜塩素ナトリウム160PP30
18,400
取扱い終了
返品不可
47340623UPS-112E50/60(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール13.3PP3
8,030
取扱い終了
47340632UPS-112G50/60(耐薬品適正例)過酸化水素、エタノール、鉱油、次亜塩素ナトリウム13.3PP3
9,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47340431BPL-212I47340517BPH-214IBPL-212I 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 47340517圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47340447BPL-212D47340526BPH-214DBPL-212D 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 47340526圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47340632
2016-12-23
用途: 小形ボイラーの燃料供給

2個目の購入です。 1個目のポンプは外装の接着不良により故障致しました。実使用は約3か月位です 故障がなければ少量移送ポンプとしては使い勝手は良いと思います。メーカーさんの改良を期待致しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする