日東工器
ポンプ駆動電源
質量(g)
700
本体寸法(mm)
W100×L190×H47(突起物を除く)
出力電圧(V)
AC100(固定)
出力周波数(Hz)
10~120
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47340641
FCD-12
DC12
¥
124,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47340657
FCA-100
AC100又はAC200
¥
124,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください