DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ

DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ - 日東工器DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ - 日東工器
定格時間連続内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
使用圧力範囲(MPa)
定格電圧
本体質量(kg)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47340081DP0102H-X240~0.08DC12V0.250.7
32,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47340097DPA0105-X12.80~0.1DC12V0.31.4以下
28,900
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
47340106DPA0105-Y12.80~0.1DC24V0.30.7以下
28,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする