メドーダスター

メドーダスター - 日東工器
質量(kg)6.8外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く)定格電圧AC100V吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット)電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付)定格時間30分絶縁階級B種使用場所屋内内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格圧力(MPa)
定格周波数(Hz)
ノズル径
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47340833MD-910160.150/60兼用Φ1.085
116,300
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47340842MD-920-A8 50HZ80.250専用Φ0.8115
101,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
47340851MD-920-A9 60HZ80.260専用Φ0.878
101,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

携帯式エアダスターで精密機器のホコリを除去 MD-910(メドーダスター)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47340842MD-920-A8 50HZ43020873MD-920 50HZMD-920-A8 50HZ メドーダスター 日東工器 43020873メドーダスター日東工器1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
47340851MD-920-A9 60HZ43020889MD-920 60HZMD-920-A9 60HZ メドーダスター 日東工器 43020889メドーダスター日東工器1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする