SK11
ビットスルーWソケット
(2件のレビュー)
材質
(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)
75.8
刃数
72
全長(mm)
177
質量(g)
190
奥行(mm)
25
送り角度(°)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47835453
BSW-1721-6PN
(ソケット)17、21
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
47835462
BSW-1721-12PN
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ビットスルーシリーズ
参考になった