曜日別特売

エアーシリンダ PNシリーズ

エアーシリンダ PNシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズ - New-Era(ニューエラー)

省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。
取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。
配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。

種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
タイプ
作動方式
使用圧力範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48771974PND-10-101010PND(複動)複動片ロッド0.1~0.7MPa
5,150
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
48771983PND-10-151510PND(複動)複動片ロッド0.1~0.7MPa
5,150
5,098
5,608(税込)
21日以内出荷
返品不可
48771992PND-10-5510PND(複動)複動片ロッド0.1~0.7MPa
5,150
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772001PND-16-101016PND(複動)複動片ロッド0.1~0.7MPa
5,990
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772017PND-16-151516PND(複動)複動片ロッド0.1~0.7MPa
5,990
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772026PND-16-5516PND(複動)複動片ロッド0.1~0.7MPa
5,990
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772035PND-6-10106PND(複動)複動片ロッド0.15~0.7MPa
4,450
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772044PND-6-15156PND(複動)複動片ロッド0.15~0.7MPa
4,450
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772053PND-6-556PND(複動)複動片ロッド0.15~0.7MPa
4,450
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772062PNS-10-101010PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.15~0.7MPa
3,570
3,490
3,839(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772071PNS-10-151510PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.15~0.7MPa
3,570
3,490
3,839(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772087PNS-10-5510PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.15~0.7MPa
3,570
3,490
3,839(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772096PNS-16-101016PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.15~0.7MPa
4,450
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772105PNS-16-151516PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.15~0.7MPa
4,450
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772114PNS-16-5516PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.15~0.7MPa
4,450
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772123PNS-6-10106PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.25~0.7MPa
3,150
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
48772132PNS-6-15156PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.25~0.7MPa
2,990
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
48772141PNS-6-556PNS(押出単動)押出単動片ロッド0.25~0.7MPa
2,740
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする