エナパック
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
吐出口径
3/8NPT
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧:2.46
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
操作力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51461995
P-18
約5
高圧:20
ハンドル/約157(20MPa時)
¥
44,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
51462013
P-39
約6.2
高圧:70
ハンドル/約372(20MPa時)
¥
46,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください