曜日別特売

SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
寸法L1(mm)
寸法m(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49203366SFM-M1084M10×14519.57
430
429
472(税込)
当日出荷
49203375SFM-M12124M12×1.5562114
460
459
505(税込)
当日出荷
49203384SFM-M14124M14×1.5562319
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203393SFM-M16124M16×1.5682525
540
539
593(税込)
当日出荷
49203402SFM-M18124M18×1.5682732
570
569
626(税込)
当日出荷
49203411SFM-M20145M20×1.56.51032.547
800
799
879(税込)
当日出荷
49203427SFM-M22145M22×1.56.5103557
850
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203436SFM-M24145M24×1.57.5123868
930
929
1,022(税込)
当日出荷
49203445SFM-M27165M27×27.5124094
2,620
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
49203454SFM-M874M8×13.55164
410
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49203366
2022-09-22
用途: バイクの部品組み立て

このサイズでこのネジピッチが無かったので、非常に助かりました。値段が少し高いのと、もう少しバリエーションが欲しいですね。

対象商品 : 49203384
2016-05-07
用途: ドレンコックの交換用
有限会社リュウエイ

フランジ部分がもう少し大きい方が良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする