曜日別特売

SYT スライドテーブル

SYT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)
内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
材質(本体)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49289536SYT1025-25標準(スチール製)2287.5
24,000
21,258
23,384(税込)
欠品中
返品不可
49289545SYT1025-D-25標準(スチール製)2287.5
24,000
21,258
23,384(税込)
欠品中
返品不可
49289554SYT1035-35標準(スチール製)3387.5
27,300
24,180
26,598(税込)
欠品中
返品不可
49289563SYT1035-D-35標準(スチール製)3387.5
27,300
24,180
26,598(税込)
欠品中
返品不可
49289572SYT1045-45標準(スチール製)4287.5
31,900
28,255
31,081(税込)
欠品中
返品不可
49289581SYT1045-D-45標準(スチール製)4287.5
31,900
28,255
31,081(税込)
欠品中
返品不可
49289597SYT1055-55標準(スチール製)5287.5
36,100
31,975
35,173(税込)
欠品中
返品不可
49289606SYT1055-D-55標準(スチール製)5287.5
36,100
31,975
35,173(税込)
欠品中
返品不可
49289615SYT1065-65標準(スチール製)6387.5
39,600
35,075
38,583(税込)
欠品中
返品不可
49289624SYT1065-D-65標準(スチール製)6387.5
39,600
35,075
38,583(税込)
欠品中
返品不可
49289633SYT1075-75標準(スチール製)7287.5
43,500
38,529
42,382(税込)
欠品中
返品不可
49289642SYT1075-D-75標準(スチール製)7287.5
43,500
38,529
42,382(税込)
欠品中
返品不可
49289651SYT1085-85標準(スチール製)8387.5
47,900
42,426
46,669(税込)
欠品中
返品不可
49289667SYT1085-D-85標準(スチール製)8387.5
47,900
42,426
46,669(税込)
欠品中
返品不可
49289676SYT2035-35標準(スチール製)791211.5
24,400
21,612
23,773(税込)
欠品中
返品不可
49289685SYT2035-D-35標準(スチール製)791211.5
24,400
21,612
23,773(税込)
欠品中
返品不可
49289694SYT2050-50標準(スチール製)1131211.5
28,200
24,978
27,476(税込)
欠品中
返品不可
49289703SYT2050-D-50標準(スチール製)1131211.5
28,200
24,978
27,476(税込)
欠品中
返品不可
49289712SYT2065-65標準(スチール製)1501211.5
33,500
29,672
32,639(税込)
欠品中
返品不可
49289721SYT2065-D-65標準(スチール製)1501211.5
33,500
29,672
32,639(税込)
欠品中
返品不可
49289737SYT2080-80標準(スチール製)1851211.5
37,700
33,392
36,731(税込)
欠品中
返品不可
49289746SYT2080-D-80標準(スチール製)1851211.5
37,700
33,392
36,731(税込)
欠品中
返品不可
49289755SYT2095-95標準(スチール製)2151211.5
42,900
37,998
41,798(税込)
欠品中
返品不可
49289764SYT2095-D-95標準(スチール製)2151211.5
42,900
37,998
41,798(税込)
欠品中
返品不可
49289773SYT2110-110標準(スチール製)2551211.5
48,500
42,958
47,254(税込)
欠品中
返品不可
49289782SYT2110-D-110標準(スチール製)2551211.5
48,500
42,958
47,254(税込)
欠品中
返品不可
49289791SYT2125-125標準(スチール製)2951211.5
53,300
47,209
51,930(税込)
欠品中
返品不可
49289807SYT2125-D-125標準(スチール製)2951211.5
53,300
47,209
51,930(税込)
欠品中
返品不可
49289816SYT3055-55標準(スチール製)2251615.5
22,200
19,663
21,629(税込)
欠品中
返品不可
49289825SYT3055-D-55標準(スチール製)2251615.5
22,200
19,663
21,629(税込)
欠品中
返品不可
49289834SYT3080-80標準(スチール製)3401615.5
29,400
26,040
28,644(税込)
欠品中
返品不可
49289843SYT3080-D-80標準(スチール製)3401615.5
29,400
26,040
28,644(税込)
欠品中
返品不可
49289852SYT3105-105標準(スチール製)4401615.5
36,500
32,329
35,562(税込)
欠品中
返品不可
49289861SYT3105-D-105標準(スチール製)4401615.5
36,500
32,329
35,562(税込)
欠品中
返品不可
49289877SYT3130-130標準(スチール製)5601615.5
42,900
37,998
41,798(税込)
欠品中
返品不可
49289886SYT3130-D-130標準(スチール製)5601615.5
42,900
37,998
41,798(税込)
欠品中
返品不可
49289895SYT3155-155標準(スチール製)6551615.5
50,400
44,640
49,104(税込)
欠品中
返品不可
49289904SYT3155-D-155標準(スチール製)6551615.5
50,400
44,640
49,104(税込)
欠品中
返品不可
49289913SYT3180-180標準(スチール製)7701615.5
57,100
50,575
55,633(税込)
欠品中
返品不可
49289922SYT3180-D-180標準(スチール製)7701615.5
57,100
50,575
55,633(税込)
欠品中
返品不可
49289931SYT3205-205標準(スチール製)8801615.5
62,700
55,535
61,089(税込)
欠品中
返品不可
49289947SYT3205-D-205標準(スチール製)8801615.5
62,700
55,535
61,089(税込)
欠品中
返品不可
49289956SYTS1025-25耐食(ステンレス製)2287.5
33,500
29,672
32,639(税込)
欠品中
返品不可
49289965SYTS1025-D-25耐食(ステンレス製)2287.5
33,500
29,672
32,639(税込)
欠品中
返品不可
49289974SYTS1035-35耐食(ステンレス製)3387.5
37,000
32,772
36,049(税込)
欠品中
返品不可
49289983SYTS1035-D-35耐食(ステンレス製)3387.5
37,000
32,772
36,049(税込)
欠品中
返品不可
49289992SYTS1045-45耐食(ステンレス製)4287.5
43,200
38,263
42,089(税込)
欠品中
返品不可
49290001SYTS1045-D-45耐食(ステンレス製)4287.5
43,200
38,263
42,089(税込)
欠品中
返品不可
49290017SYTS1055-55耐食(ステンレス製)5287.5
48,900
43,312
47,643(税込)
欠品中
返品不可
49290026SYTS1055-D-55耐食(ステンレス製)5287.5
48,900
43,312
47,643(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする