曜日別特売

FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)

FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用) - 日東工業

ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。

材質
(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1)
(レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき
(スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)内容量1個
注意
※適合キャビネットが横600の場合、スライドレールDが含まれていないため深さ600、800は同じラックマウントセットをご利用いただけます。
※適合キャビネットの深さが同じ場合、横700、800は同じラックマウントセットをご利用いただけます。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
取付スペース
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45138667FCX-Z60616E15EIA(パネル)33UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-616(DA)
29,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138676FCX-Z60619E18EIA(パネル)40UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-619(DA)
32,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138685FCX-Z60621E20EIA(パネル)44UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-621(DA)
34,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138694FCX-Z60623E22EIA(パネル)49UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-623(DA)
36,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138703FCX-Z60716E20EIA(パネル)33UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-716(DA)
40,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138712FCX-Z60719E23EIA(パネル)40UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-719(DA)
43,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138721FCX-Z60721E25EIA(パネル)44UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-721(DA)
46,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138737FCX-Z60723E27EIA(パネル)49UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-723(DA)
49,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138746FCX-Z80716E22EIA(パネル)33UFZ・FZC・OFZ・SOFZ80-816(DA)
43,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138755FCX-Z80719E25EIA(パネル)40UFZ・FZC・OFZ・SOFZ80-819(DA)
46,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138764FCX-Z80721E27EIA(パネル)44UFZ・FZC・OFZ・SOFZ80-821(DA)
48,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138773FCX-Z80723E29EIA(パネル)49UFZ・FZC・OFZ・SOFZ80-823(DA)
51,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138782FCX-Z60610E9EIA(パネル)19UOFZ・SOFZ60-610(DA)
24,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138791FCX-Z60612E11EIA(パネル)24JOFZ・SOFZ60-612(DA)
26,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138807FCX-Z60614E13EIA(パネル)28UOFZ・SOFZ60-614(DA)
27,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138816FCX-Z60710E14EIA(パネル)19UOFZ・SOFZ60-710(DA)
36,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138825FCX-Z60712E16EIA(パネル)24JOFZ・SOFZ60-712(DA)
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138834FCX-Z60714E18EIA(パネル)28UOFZ・SOFZ60-714(DA)
39,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138843FCX-Z80710E16EIA(パネル)19UOFZ・SOFZ80-810(DA)
39,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138852FCX-Z80712E18EIA(パネル)24JOFZ・SOFZ80-812(DA)
40,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138861FCX-Z80714E20EIA(パネル)28UOFZ・SOFZ80-814(DA)
42,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138877FCX-Z60616J15JIS(パネル)30HFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-616(DA)
29,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138886FCX-Z60619J18JIS(パネル)36HFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-619(DA)
32,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138895FCX-Z60621J20JIS(パネル)40UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-621(DA)
34,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138904FCX-Z60623J22JIS(パネル)44UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-623(DA)
36,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138913FCX-Z60716J20JIS(パネル)30HFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-716(DA)
40,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138922FCX-Z60719J23JIS(パネル)36HFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-719(DA)
43,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138931FCX-Z60721J25JIS(パネル)40UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-721(DA)
46,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138947FCX-Z60723J27JIS(パネル)44UFZ・FZC・OFZ・SOFZ60-723(DA)
49,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138956FCX-Z80716J20JIS(パネル)30HFZ・FZC・OFZ・SOFZ80-816(DA)
43,500
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138965FCX-Z80719J23JIS(パネル)36HFZ・FZC・OFZ・SOFZ80-819(DA)
46,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138974FCX-Z80721J25JIS(パネル)40UFZ・FZC・OFZ・SOFZ80-821(DA)
48,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138983FCX-Z80723J27JIS(パネル)44UFZ・FZC・OFZ・SOFZ80-823(DA)
51,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138992FCX-Z60610J9JIS(パネル)18HOFZ・SOFZ60-610(DA)
24,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139001FCX-Z60612J11JIS(パネル)22HOFZ・SOFZ60-612(DA)
26,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139017FCX-Z60614J13JIS(パネル)26HOFZ・SOFZ60-614(DA)
27,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139026FCX-Z60710J14JIS(パネル)18HOFZ・SOFZ60-710(DA)
36,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139035FCX-Z60712J16JIS(パネル)22HOFZ・SOFZ60-712(DA)
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139044FCX-Z60714J18JIS(パネル)26HOFZ・SOFZ60-714(DA)
39,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139053FCX-Z80710J14JIS(パネル)18HOFZ・SOFZ80-810(DA)
39,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139062FCX-Z80712J16JIS(パネル)22HOFZ・SOFZ80-812(DA)
40,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139071FCX-Z80714J18JIS(パネル)26HOFZ・SOFZ80-814(DA)
42,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする