曜日別特売

散水用ホース

散水用ホース - TOYOX(トヨックス)散水用ホース - TOYOX(トヨックス)

手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。

用途一般家庭屋外散水用ブルー使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)13外径(Φmm)17使用流体特性耐寒、防藻内容量1本
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47836293BH-134040
12,400
6,898
7,588(税込)
当日出荷
47836302BH-136060
18,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする