曜日別特売

ソフターホース

ソフターホース - TOYOX(トヨックス)ソフターホース - TOYOX(トヨックス)ソフターホース - TOYOX(トヨックス)ソフターホース - TOYOX(トヨックス)ソフターホース - TOYOX(トヨックス)ソフターホース - TOYOX(トヨックス)ソフターホース - TOYOX(トヨックス)ソフターホース - TOYOX(トヨックス)
(7件のレビュー)

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。

用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体内容量1本
注意
※耐圧ホースではありませんので、耐圧用途器具には使用できません。屋外散水用商品ですので食品・加工業務及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
透明タイプのホースは光をよく通し、藻が発生しやすいのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
耐熱温度(℃)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53855254SFH-1503G-3軟質塩化ビニール1520-耐寒、無耐圧、透明性
870
539
593(税込)
当日出荷
47836582SFH-1505G-5軟質塩化ビニール1520-耐寒、無耐圧、透明性
1,470
989
1,088(税込)
当日出荷
47836591SFH-1510G-10軟質塩化ビニール1520-耐寒、無耐圧、透明性
2,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
47836607SFH-1520G-20軟質塩化ビニール1520-耐寒、無耐圧、透明性
5,880
3,398
3,738(税込)
当日出荷
47836625SFH-1550G-50軟質塩化ビニール1520-耐寒、無耐圧、透明性
15,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
47836512SFH-1850G-50軟質塩化ビニール1823-耐寒、無耐圧、透明性
20,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
47836521SFH-2525G-25軟質塩化ビニール2531-耐寒、無耐圧、透明性
24,250
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47836537SFH-3210G-10軟質塩化ビニール3238-耐寒、無耐圧、透明性
14,700
8,398
9,238(税込)
当日出荷
47836546SFH-3810G-10軟質塩化ビニール3846-耐寒、無耐圧、透明性
23,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47836616SFH-1530G15×2030PVC152060耐寒
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47836616SFH-1530G67394556TTTH-1530SFH-1530G 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3 67394556耐寒耐圧耐藻ホースセフティー31巻(30m)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47836537
2023-02-11
用途: 野菜の散水などなど
農・林・水産業

藻が発生し易いのです。柔らかさは大変良いと思います。

対象商品 : 47836607
2022-11-01
用途: 現場作業用
株式会社田島製作所

水の使用のホースとして現場作業に使用しています。使いやすいです。

対象商品 : 47836521
2021-03-04
用途: 消雪および散水
自動車・二輪車・自転車関連業

井戸から消雪用穴あきホースまでの接続に使っています。冬期でも硬くならず、折れてしまうこともなく便利に使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 47836591
2019-08-12
用途: 自宅ベランダ掃除用
その他業種

ホースが柔らかく、非常に使い易い。値段も手ごろでおススメの商品

1が参考にしています
対象商品 : 47836591
2020-05-03
用途: 家廻りの水遣りや給水に
教育・研究機関

品質は良いのですが、ホースが絡みやく不便な使用感が拭えない。

対象商品 : 47836582
2018-06-01
用途: 掃除

やわらかくて軽く、とても使いやすいです。
蛇口に装着した時にフィット感有りです。

対象商品 : 47836616
2016-02-17
用途: 清掃

柔らかく扱いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする