サイマコーポレーション
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。
製品の薄型化・軽量化の実現が可能!!
頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメートメッキ
穴の形状
6ロブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/処理
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346286
NS010306SH
1パック(43本)
鉄/三価クロメート5μm以上
M3
超極低頭
6
6
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346295
NS010308SH
1パック(41本)
鉄/三価クロメート5μm以上
M3
超極低頭
8
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
48346304
NS010310SH
1パック(39本)
鉄/三価クロメート5μm以上
M3
超極低頭
10
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346313
NS010408SH
1パック(31本)
鉄/三価クロメート5μm以上
M4
超極低頭
8
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346322
NS010410SH
1パック(29本)
鉄/三価クロメート5μm以上
M4
超極低頭
10
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346331
NS010412SH
1パック(28本)
鉄/三価クロメート5μm以上
M4
超極低頭
12
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346347
NS010510SH
1パック(23本)
鉄/三価クロメート5μm以上
M5
超極低頭
10
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346356
NS010512SH
1パック(22本)
鉄/三価クロメート5μm以上
M5
超極低頭
12
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください