サイマコーポレーション
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメート
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
黒色三価クロメートメッキ
穴の形状
6ロブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
8
10
12
内容量
選択してください
1パック(18本)
1パック(19本)
1パック(23本)
1パック(25本)
1パック(27本)
1パック(35本)
1パック(37本)
1パック(39本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質/処理
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346365
NS010306SHBK
1パック(39本)
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
M3
超極低頭
6
6
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346374
NS010308SHBK
1パック(37本)
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
M3
超極低頭
8
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
48346383
NS010310SHBK
1パック(35本)
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
M3
超極低頭
10
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346392
NS010408SHBK
1パック(27本)
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
M4
超極低頭
8
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346401
NS010410SHBK
1パック(25本)
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
M4
超極低頭
10
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346417
NS010412SHBK
1パック(23本)
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
M4
超極低頭
12
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
48346426
NS010510SHBK
1パック(19本)
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
M5
超極低頭
10
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
48346435
NS010512SHBK
1パック(18本)
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
M5
超極低頭
12
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください