曜日別特売

ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ

ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ - IKAウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ - IKAウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ - IKAウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ - IKA

密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。
密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。
使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。

容量(mL)20
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
滅菌
滅菌方法
主な用途
処理量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ50321731DT-20-M-gamma1箱(20個)ホモジナイズ用(穴開け可能タイプ)2-7316-16ありガンマ線分散、均質化、乳化、薬物動態学、物質代謝観察、病理診断2~15・15~50
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
※イメージ50321747BMT-20S-M-gamma1箱(20個)ボールミル用(ステンレス製ボール穴開け可能タイプ)2-7316-18ありガンマ線乾式粉砕(脆い試料例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞、液体混合後のサンプル処理2~15・15~50
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33515203ST-201箱(25個)撹拌用2-7316-02なし-撹拌、抽出、汚泥サンプルの検査、前準備・溶解性テスト2~15・15~50
41,200
取扱い終了
代替品有
33515237DT-201箱(25個)ホモジナイズ用2-7316-03なし-分散、乳化、物質代謝観察、検査、研究、調査5~15・15~52
43,300
取扱い終了
代替品有
33515264BMT-20G1箱(25個)ボールミル用(ガラス製ボール)2-7316-04なし-脆い試料(白陶土、石膏、顔料、錠剤等)用、溶媒(溶液)でふやかしてからの粉砕も可能2~15・15~50
46,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33515273BMT-20S1箱(25個)ボールミル用(ステンレス製ボール)2-7316-05なし-脆い試料(白陶土、石膏、顔料、錠剤等)用、溶媒(溶液)でふやかしてからの粉砕も可能2~15・15~50
46,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
50321686ST-20-M1箱(25個)撹拌用(穴開け可能タイプ)2-7316-21なし-混合、撹拌、抽出、懸濁液の前処理-
18,300
取扱い終了
50321695DT-20-M1箱(25個)ホモジナイズ用(穴開け可能タイプ)2-7316-23なし-分散、均質化、乳化、薬物動態学、物質代謝観察、病理診断-
18,300
取扱い終了
50321704BMT-20G-M1箱(25個)ボールミル用((ガラス製ボール穴開け可能タイプ)2-7316-26なし-乾式粉砕(脆い試料例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞、液体混合後のサンプル処理-
18,300
取扱い終了
50321713BMT-20S-M1箱(25個)ボールミル用(ステンレス製ボール穴開け可能タイプ)2-7316-25なし-乾式粉砕(脆い試料例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞、液体混合後のサンプル処理-
18,300
取扱い終了
50321722ST-20-M-gamma1箱(20個)撹拌用(穴開け可能タイプ)2-7316-15ありガンマ線混合、撹拌、抽出、懸濁液の前処理2~15・15~50
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33515203ST-2068319728ST-20(20mL)ST-20 撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA 68319728撹拌用チューブ ST-20(20mL)IKA1組(25本)
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
33515237DT-2068319712DT-20(20mL)DT-20 ホモジナイズチューブ DT-20(20mL) IKA 68319712ホモジナイズチューブ DT-20(20mL)IKA1組(25本)
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました。
33515264BMT-20G68319676BMT-20G画像準備中ガラスボールミルチューブ BMT-20GIKA1組(25本)
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。
33515273BMT-20S68319685BMT-20SBMT-20S ステンレスボールミルチューブ BMT-20S IKA 68319685ステンレスボールミルチューブ BMT-20SIKA1組(25本)
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする