曜日別特売

オールステンレス鋼製スライドレール ESR5

オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 - LAMP(スガツネ工業)

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。

材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨内容量1個
注意
耐荷重は引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374714ESR5-12305
9,920
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
09374723ESR5-14355.8
10,700
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374732ESR5-16406.6
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374741ESR5-18457.4
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374757ESR5-20508.2
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374766ESR5-22559
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374775ESR5-24609.8
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374784ESR5-26660.6
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374793ESR5-28711.4
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする